52x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50623247 品番EA951EA-276A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455
エスコ品番EA951EA-276A 穴径(Φmm)6.2 寸法L1(mm)52 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)19 穴数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50623247
2023-11-20
用途:
補強用

商品は満足ですが、商品ラベルが紙なのではがれないし、糊が残る。
改善して欲しい。

対象商品:
50623247
2020-04-27
用途:
収納カゴをラックへ取り付けるための金具として
製造業

用途にぴったりの寸法だったので、4個購入しました。
価格がもう少し安くなるとありがたい。
金属バリはほとんどなく、高品質だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする