仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.6
取付プラグタイプ
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)3500
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)83.7
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)16
ビーム角度(°)17
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
定格光束(Lm)812
調光率(%)10〜100
配光タイプ中角配光
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可