ERS5906WB グレアレススポットライト ロングフード 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50623346 ERS5906WB グレアレススポットライト ロングフード 900TYPE ENDO(遠藤照明) 50623346

グレアレススポットライト ロングフード 900TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50623346 品番ERS5906WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
シンプルを極めた高性能スポットライト
連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体
電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。
天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】83 質量(kg)0.6 取付プラグタイプ タイプ900タイプ 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)16 ビーム角度(°)17 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 定格光束(Lm)1010 調光率(%)10〜100 配光タイプ中角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
注意
※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする