仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】83
質量(kg)0.6
取付プラグタイプ
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)30
ビーム角度(°)32
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
定格光束(Lm)1077
調光率(%)10〜100
配光タイプ広角配光
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可