仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)1.4
色黒
タイプ3000タイプ
消費電力(W)34.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)4200
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)83.4
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)2887
配光角度(°)19
ビーム角度(°)20
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
調光の可否否
配光タイプ中角配光
器具相当CDM-T70W
LED交換不可