ERS5130BB スポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50623924 ERS5130BB スポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50623924

スポットライト 3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50623924 品番 ERS5130BB
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)1.3 タイプ3000タイプ 消費電力(W)34.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(黒艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)4200 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)72.6 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2514 配光角度(°)15 ビーム角度(°)15 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 調光の可否 配光タイプ狭角配光(反射板制御) 器具相当CDM-T70W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする