※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ナールドノブ
M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50624035
品番
EA948BX-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BX-62
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法B(mm)
21
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
21
ねじの呼び
M5
表面処理(本体)
電解研磨
材質(取付部)
SUS303