※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50624245 品番EA951EA-341A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥473
販売価格(税別)
430
エスコ品番EA951EA-341A 幅(mm)76 厚さ(mm)2 寸法(mm)51×51 材質/仕上スチール(クロメートメッキ) 穴数4 穴サイズ(mm)7×29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする