※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40x40x100mm L型連結金具(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50624342 品番EA951EA-351A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
エスコ品番EA951EA-351A 幅(mm)40×40 厚さ(mm)2 寸法(mm)【穴】7×29.5 全長(mm)100 質量(g)約119.4 穴数4 取付ねじなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする