ER-80S2 タイムレコーダ マックス 50624707

タイムレコーダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50624707 品番ER-80S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

はじめてタイムレコーダを導入する。必要な機能だけシンプルに使用したい。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。
そんな要望にお応えする機種です。出退勤1日2回の打刻で、確かな出勤管理を実現します。
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
パスワード設定。悪意による時間等の改ざん防止。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。

仕様
対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名
休憩時間帯/なし、シフト数/なし、サマータイム/あり
打刻回数/出退2回、出退2回+日毎集計、出退2回+累計、出退2回+日毎集計+累計、出退2回+日毎集計+累計
印字内容/日付・曜日・時分・時間数
シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、テ(徹夜)
適合(使用カード)ER-Sカード・ER-Sカード/R・ER-Sカード55・ER-Sカード55/R、(使用インクリボン)ER-IR103 質量(kg)1.7 ホワイト 使用温度範囲(℃)-5〜40 消費電力(W)通常3.2、最大35 精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×104×202 表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作時のみ15秒点灯) その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) 電源(AC V)100、50/60Hz メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間 印字方式7ピン インパクトドット方式 保存温度範囲(℃)-20〜60 インクインクリボン方式 受信ユニットなし(後付け可:ER-WA100) 登録人数60(集計しない場合は150) 集計機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50624707
2016-04-28
用途:
会社の出勤時

カードを押すときの音も静かで、24時間対応なのでそれもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする