※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
20x M5x10mm [S35C]雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50625557
品番
EA948BY-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
パネル固定用として最適です。
エスコ品番
EA948BY-4
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法F(mm)
1.6
寸法B(mm)
11.5
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
20
ねじの呼び
M5
表面処理(本体)
クロムメッキ
取付長(mm)
10
材質(取付部)
スチール