ERS6176W スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50625690 ERS6176W スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50625690

スポットライト 2400TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50625690 品番 ERS6176W
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.7 タイプ2400タイプ 消費電力(W)20 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2193 配光角度(°)33 ビーム角度(°)35 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)85 配光タイプ広角配光 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 調色の可否
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする