仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.7
タイプ2400タイプ
消費電力(W)20
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.1
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)2322
配光角度(°)52
ビーム角度(°)62
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)85
配光タイプ超広角配光
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
調色の可否否