仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.5
タイプ1600タイプ
消費電力(W)15.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.1
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)24
ビーム角度(°)25
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
定格光束(Lm)1628
調光の可否否
配光タイプ中角配光
器具相当CDM-TC35W
LED交換不可