ERS6183W スポットライト 1600TYPE ENDO(遠藤照明) 50625760 ERS6183W スポットライト 1600TYPE ENDO(遠藤照明) 50625760

スポットライト 1600TYPE

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50625760 品番 ERS6183W
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.5 タイプ1600タイプ 消費電力(W)15.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.7 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)24 ビーム角度(°)25 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 定格光束(Lm)1531 調光の可否 配光タイプ中角配光 器具相当CDM-TC35W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする