仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.4
色黒
タイプ1200タイプ
消費電力(W)10.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)17
ビーム角度(°)18
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
定格光束(Lm)1201
配光タイプ狭角配光
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可