ERS6192W スポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50625900 ERS6192W スポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50625900

スポットライト 1200TYPE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光源色ナチュラルホワイト 白色 配光角度(°)24 色温度(K)4000 注文コード50625900 品番ERS6192W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光源色・配光角度・色温度など48種類から選べます 他の種類を見る

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.4 タイプ1200タイプ 消費電力(W)10.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.4 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)24 ビーム角度(°)25 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 定格光束(Lm)1213 配光タイプ中角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする