仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.4
色白
タイプ1200タイプ
消費電力(W)10.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)114.4
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)24
ビーム角度(°)25
回転角度(°)(灯体)360
調光方式位相制御タイプ
定格光束(Lm)1213
調光率(%)1〜100
配光タイプ中角配光
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可