ERS4702SB ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) 50627020 ERS4702SB ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) 50627020

ケーススポットライト 500TYPE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)4200 タイプ500タイプ、ロングタイプ 注文コード50627020 品番ERS4702SB
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は色温度・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

Display Lightシリーズ
商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度
商品の価値を高める透明感のある美しい発色

種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) タイプ500タイプ、ロングタイプ 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 色温度(K)4200 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)54.7 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 定格光束(Lm)471 取付可能板厚(mm)1〜50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする