デジタル・オシロスコープ RTA4004

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(GHz)1 注文コード50627028 品番RTA4004+B2410
参考基準価格(税別)¥3,931,000 販売価格(税込) ¥4,287,800
販売価格(税別)
3,898,000
この商品は周波数帯域など6種類から選べます 他の種類を見る

クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、
R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。
ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、
想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。

チャンネル数4 仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div〜500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg)3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152 入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div〜10 V/div、(50Ω)500μV/div〜1V/div インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング5GSa/s 解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル) トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス メモリ長さ(最大)200Mサンプル DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div〜≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 % 周波数帯域(GHz)1
注意
※購入にユーザー様情報(会社名、部門、氏名、TEL、所在地)必要な商品です。
注文後、メーカーよりご確認のご連絡をさせて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする