デジタルヘルスメーター CA-100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50627037 品番CA100
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

抱えたペットの体重がはかれる「ペットモード」付き
ご自宅でも簡単にペットの体重がはかれます。
日々の体重推移をチェックして、大切なペットの健康管理に。
体重50g単位の高精度測定
細かくはかれるから、ペットの小さな変化も見逃しません。
ペットだけでなく家族みんなでお使いいただけます。
こだわりの使いやすさ
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式 ※ペットモードを除く
薄さ27mmだから乗り降りしやすい
A4サイズのコンパクト設計で場所をとらない
お手入れのしやすいフラットデザイン

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本 仕様地域設定:5区分 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)約 1.5(乾電池含む) アイボリー 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)最大:150 電源DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 最小表示0〜100kgまで50g、100〜150kgまで100g 最小表示(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 文字高(mm)36 機能ステップオン機能 最小目盛50g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【取扱説明動画】デジタルヘルスメーター CA-100
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする