種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
タイプ500タイプ、ショートタイプ
消費電力(W)8.6
定格電圧(V)100
首振角度(°)145
コード送り配線コード付
色温度(K)4200
ビーム角(度)37
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)54.7
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)33
回転角度(°)310
演色指数(Ra)96
埋込穴(Φmm)15
定格光束(Lm)471
取付可能板厚(mm)1〜50
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)