ERS6655B アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト ENDO(遠藤照明) 50627056 ERS6655B アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト ENDO(遠藤照明) 50627056

アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50627056 品番 ERS6655B
参考基準価格(税別)¥610,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

FLOODシリーズ
大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器
ライトアップにも最適

質量(kg)18.5(本体10.0) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ80000lmタイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)560 電源外付型電源付 構造防湿防雨形 仕上黒レザー仕上 保護等級IP66 色温度(K)5000 ビーム角(度)25 使用周囲温度(℃)-20〜40 材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 LED寿命(時間)60000 配光角度(°)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当メタルハライドランプ1500W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする