曜日別特売
ERS6656B アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト ENDO(遠藤照明) 50627065

 

ERS6656B アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト ENDO(遠藤照明) 50627065
ERS6656B アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト ENDO(遠藤照明) 50627065

アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)560
タイプ80000lmタイプ・LEDモジュール付
配光角度(°)28
内容量1台注文コード50627065品番ERS6656B
参考基準価格(税別)¥610,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

FLOODシリーズ
大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器
ライトアップにも最適

質量(kg)18.5(本体10.0)材質(本体)アルミダイキャストタイプ80000lmタイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)560電源外付型電源付構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000ビーム角(度)55使用周囲温度(℃)-20~40材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.8LED寿命(時間)60000配光角度(°)28グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプ中角配光器具相当メタルハライドランプ1500W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする