質量(kg)18.0(本体10.0)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ60000lmタイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)410
電源外付型電源付
構造防湿防雨形
仕上黒レザー仕上
保護等級IP66
色温度(K)5000
ビーム角(度)25
使用周囲温度(℃)-20〜40
材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.3
LED寿命(時間)60000
配光角度(°)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
器具相当メタルハライドランプ1000W