ERS6364S アウトドアスポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50627248 ERS6364S アウトドアスポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50627248

アウトドアスポットライト 4000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50627248 品番ERS6364S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
シャープな演出を可能にする超狭角7°を配光をラインナップ
省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ
幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造

質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ4000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)51.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 色温度(K)4000 ビーム角(度)7 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.4 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)7 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3276 調光の可否不可 配光タイプ超狭角配光 器具相当CDM-T150W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上)リーバ付 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする