質量(kg)9.5
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ4000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)51.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP65
色温度(K)3000
ビーム角(度)7
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)7
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3063
調光の可否不可
配光タイプ超狭角配光
器具相当CDM-T150W
LED交換不可
反射板アルミ(鏡面仕上)リーバ付
材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)