曜日別特売
AC20A-F01G-16CJN-D AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50627441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20A-F01G-16CJN-D AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50627441
AC20A-F01G-16CJN-D AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50627441

AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)注文コード50627441品番AC20A-F01G-16CJN-D
参考基準価格(税別)¥11,680販売価格(税込)¥11,438
販売価格(税別)
10,398

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア:ドレンガイド1/8残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構ノンリリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPaフロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする