SMC
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
流れ方向
右→左
左→右
圧力計
選択してください
丸形圧力計(カラーゾーン付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
10000種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627021
AC20A-F01G-16-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627030
AC20A-F01G-16R-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627039
AC20A-F01G-16N-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627048
AC20A-F01G-16NR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627057
AC20A-F01G-136-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627066
AC20A-F01G-136R-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627075
AC20A-F01G-136N-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627091
AC20A-F01G-136NR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627100
AC20A-F01G-16J-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627109
AC20A-F01G-16JR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627118
AC20A-F01G-16JN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627127
AC20A-F01G-16JNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627136
AC20A-F01G-136J-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627145
AC20A-F01G-136JR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627161
AC20A-F01G-136JN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627170
AC20A-F01G-136JNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
10,690
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627179
AC20A-F01G-1C-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627188
AC20A-F01G-1CR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627197
AC20A-F01G-1CN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627206
AC20A-F01G-1CNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627215
AC20A-F01G-13C-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627231
AC20A-F01G-13CR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627240
AC20A-F01G-13CN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627249
AC20A-F01G-13CNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627258
AC20A-F01G-1CJ-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627267
AC20A-F01G-1CJR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627276
AC20A-F01G-1CJN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627285
AC20A-F01G-1CJNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627301
AC20A-F01G-13CJ-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627310
AC20A-F01G-13CJR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627319
AC20A-F01G-13CJN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627328
AC20A-F01G-13CJNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,460
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627337
AC20A-F01G-16C-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627346
AC20A-F01G-16CR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627355
AC20A-F01G-16CN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627371
AC20A-F01G-16CNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627380
AC20A-F01G-136C-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627389
AC20A-F01G-136CR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627398
AC20A-F01G-136CN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627407
AC20A-F01G-136CNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627416
AC20A-F01G-16CJ-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,680
¥
10,398
¥
11,438
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627425
AC20A-F01G-16CJR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,680
¥
10,398
¥
11,438
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627441
AC20A-F01G-16CJN-D
1/8
0.02~0.2
左→右
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,680
¥
10,398
¥
11,438
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627450
AC20A-F01G-16CJNR-D
1/8
0.02~0.2
右→左
ケースガード付・ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
11,680
¥
10,398
¥
11,438
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627459
AC20A-F01G-V-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627468
AC20A-F01G-V-R-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627477
AC20A-F01G-V-N-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627486
AC20A-F01G-V-NR-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627495
AC20A-F01G-V-3-D
1/8
0.05~0.85
左→右
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
15,070
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50627511
AC20A-F01G-V-3R-D
1/8
0.05~0.85
右→左
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
15,070
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ