※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50627833
品番
EA345RX-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,060
販売価格(税別)
¥
64,600
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.55
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
吐出量(L/min)
200
仕様
ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
使用液
泥水
エスコ品番
EA345RX-50A
全揚程(m)
9(最大13)