※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V/50mm 水中ポンプ(一般工事用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50627903
品番
EA345RY-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,760
販売価格(税別)
¥
51,600
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
9
吐出量(L/min)
130
仕様
雨水、湧水、工事排水、土砂水
タイプ
雨水、湧水、工事排水、土砂水
使用液
一般工事排水
エスコ品番
EA345RY-50