※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V/50mm 水中ポンプ(低水位)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50627982
品番
EA345RZ-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,270
販売価格(税別)
¥
45,700
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
12
吐出量(L/min)
120
仕様
残水を1mmまで排水できます。
使用液
一般工事排水
エスコ品番
EA345RZ-60