ERS6099H アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50628228 ERS6099H アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50628228

アウトドアスポットライト 1200TYPE

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50628228 品番 ERS6099H
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
パワーと配光が選べる万能型投光器

種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1 ダークグレー タイプ1200タイプ 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)10.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 仕上レザー仕上 保護等級IP67 色温度(K)4000 ビーム角(度)17 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.5 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)17 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1162 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする