3/22より値下げ!現場を応援

 

ERS5027HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628490 ERS5027HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628490

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色ナチュラルホワイト 白色 色温度(K)4000 注文コード50628490 品番ERS5027HA
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別) 値下げ
55,980
この商品は光源色・色温度など16種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。

質量(kg)4.5 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)97.8 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 色温度(K)4000 使用周囲温度(℃)-25〜+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9974 調光の可否不可 配光タイプ看板用配光(ワイドフラッド) 器具相当メタルハライドランプ150W LED交換不可
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする