ERS5217HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628745 ERS5217HA アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50628745

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード50628745 品番ERS5217HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。

質量(kg)1.8 レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ4000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)34.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25〜+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4072 調光の可否不可 配光タイプ看板用配光(ワイドフラッド) 器具相当CDM-T70W LED交換不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50628745 ERS5217HA 68186679 ERS5217HB LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする