質量(kg)1.3
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)17.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
色温度(K)3000
使用周囲温度(℃)-25〜+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)1868
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当CDM-T35W
LED交換不可