ERS3415SA アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光 ENDO(遠藤照明) 50628885 ERS3415SA アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光 ENDO(遠藤照明) 50628885

アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50628885 品番 ERS3415SA
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。

質量(kg)4.8 シルバー 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上 保護等級IP65 色温度(K)4000 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.1 取付方向任意可能 光束(Lm)6292 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)6172 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-TP150W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする