ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50628910
品番
ERS3773SA
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)
4.8
色
シルバー
材質(本体)
アルミダイキャスト
電圧(V)
対応:100〜242
消費電力(W)
61.6
電源
内蔵タイプ
構造
防雨形
仕上
メタリック仕上
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・透明)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
取付方向
任意可能
光束(Lm)
6529
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
6328
調光の可否
不可
配光タイプ
横長配光
器具相当
CDM-TP150W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。