ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の スポットライト
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50628998
品番
ERS3774WA
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)
4.8
色
白艶消
材質(本体)
アルミダイキャスト
電圧(V)
対応:100〜242
消費電力(W)
61.6
電源
内蔵タイプ
構造
防雨形
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・透明)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.1
取付方向
任意可能
光束(Lm)
7080
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
6537
調光の可否
不可
配光タイプ
縦配光
器具相当
CDM-TP150W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。