ホースクランプ プライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50629033 品番PGR0043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ

用途6-19mmのホース直径に最適 レッド サイズS 寸法(長さL×幅W)(mm)155×45 適合径(Φmm)6〜19
注意
※Lはラジエターホース等、Mはヒーター用ホース等、Sはガソリンホース等に使用出来ます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50629033
2021-04-19
用途:
レーシングカート

キャブレターを頻繁に整備するのでなくてはならないアイテムです。早速使用してみましたが、とても使いやすいとかんじます。

対象商品:
50629033
2020-03-11
用途:
オートバイの2サイクルオイルポンプ脱着
あいおいニッセイ同和損保 様 (金融・保険業)

オイルタンクのオイルは抜かずに、プライヤーでオイルを止めて作業しました。
ホース内にエアが入らないため、ガソリンにオイルを混ぜることなく、簡単にエア抜きが完了し、とても便利でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする