プロト
プロトの エンジン関連
プロトの ホース関連工具
プロトの ホースクリッププライヤー
ホースクランプ プライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50629049
品番
PGR0044
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途
13-30mmのホース直径に最適
色
レッド
サイズ
M
寸法(長さL×幅W)(mm)
180×45
適合径(Φmm)
13〜30
注意
※Lはラジエターホース等、Mはヒーター用ホース等、Sはガソリンホース等に使用出来ます。