NP70965S オプションフットバー ネオプロト(NEOPLOT) 50629399

 

NP70965S オプションフットバー ネオプロト(NEOPLOT) 50629399
NP70965S オプションフットバー ネオプロト(NEOPLOT) 50629399

オプションフットバー

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード50629399品番NP70965S
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バー幅70mmを使用しているフットレストバーNEOで一部、履いている靴のサイズや形状、操作の仕方によってはクラッチ操作時に靴とペダルが干渉気味になるという方がおられます。
そういった方からのご要望にお応えして70mmよりも5mm短いバー幅65mmのフットレストバーをオプション品としてご用意しました。

適合65mm/フットレストバーNEO用シルバー(アルマイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50629399
2021-10-07
用途: 自動車作業

セットのバーが少し長くて別売りの部品購入しました、ちょうど脚の置き場がいい感じです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする