WP5-12 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG 50629776 WP5-12 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG 50629776 WP5-12 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG 50629776

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50629776 品番 WP5-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。

用途UPS/防災・防犯システム等 付属品- 仕様適応外:電動系→電動車・セニアカー等 適合機種汎用タイプ 長さ(mm)90 幅(mm)70 質量(kg)約1.9 高さ(mm)101.5 タイプ汎用タイプ 種類密閉型鉛蓄電池 電圧(V)12 端子形状F2/F1 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) バッテリー容量(Ah)20時間率:5 充電電圧(V)14.4〜15.0 充電電流(A)最大1.5 蓄電池容量(Ah)20時間率:5 箱高(mm)107 最大放電電流(A)75(5秒) 動作温度範囲(℃)-15〜40(充電、保存)/-15〜50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 互換品番GSユアサ:NP5-12 電池寿命(年)3〜5 抵抗(mΩ)(内部)約19
注意
※現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。確認なきままご購入された場合、当店では一切の責任を負いかねます。
※接続コードは付属しませんので、別途ご用意ください。
※バッテリーキットではありません。
※別途画像(Specifications)の仕様書をご確認の上、お買い求めください。
※お客様ご利用の、機器の仕様により、適合が出来ない場合が有りますので、御注意ください。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。( 取り扱いを誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50629837
2025-12-03
用途:
初期型パッソルにぴったしでした!
その他業種

ただ圧着ペンチで接合部端子の加工は必要です 電圧 サイズともジャストインでオススメです
持ちはわかりませんが安いから気にしないです

2025-10-23
用途:
UPS用BT取替用
建設業・工事業

UPS用BT取替用として購入しました。寸法はバッチリです。耐久性はこれからですが、概ね5年もてば、他のBTと変わらないと思います。

対象商品:
50629837
2024-06-13
用途:
原付に使用
運輸・通信業

1980年代の原付に使用。平形端子等を配線施工して無事取り付け完了しました。 
又、テスターで測定すると開封時6.45vありました。 
問題なく動作する事を確認。
車両のバッテリーを納める箇所にも納めることができました。  
この商品を検討しているユーザーはリード線とギボシと圧着ペンチが必要なことを前提に検討すると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
50629819
2024-07-23
用途:
魚探用のバッテリー
製造業

前回も同じものを使っていましたが、個人的には劣化が遅く長持ちできたと思っています。
実際に必要な容量は18A程度ですが、余裕をもって20Aにしています。

対象商品:
50629855
2024-08-31
用途:
乗用カートの電源
有限会社池石 様

なかなか6Vの合うバッテリが、なかったがやっと見つけました。付いていたものより容量が大きく長時間つかえそうです。

対象商品:
50629837
2024-05-13
用途:
バイクに使用
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車の原付きの電源が6Vなので購入しました。容量も良く助かりました。

対象商品:
50629785
2023-05-06
用途:
カスタムビルダー試作機の電源
有限会社BIGサポート 様 (サービス業)

コスパ的にも大変満足です。純正品の1/4です。性能は必要十分です。

対象商品:
50629837
2022-12-03
用途:
電子機器の修理
コスモソリューション 様 (サービス業)

機器の内蔵バッテリーの交換用に使用します。4-6サイズに問題なく代替できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする