アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50630014 品番ERL8231H
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Slim Low Poleシリーズ
屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン
選べる2つの配光
シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。

メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミダイキャスト タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 保護等級IP44 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)40000 配光タイプ両側配光
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする