アウトドアライト ポールスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50630039 品番 ERL8198HA
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

DUALシリーズ
電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体
灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。
配光用途に合わせた最適な光学制御
フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応
スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。
自由な首振り・回転角設定
首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。

種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト タイプD200タイプ×2 電圧(V)対応:100〜242 消費電力(W)58.6 スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形 電源内蔵タイプ 構造防雨形(IP67) 仕上レザー仕上(ダークグレー) 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.1 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1065 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当CDM-T35W×2灯 LED交換不可 材質(ガラス)透明強化ガラス
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする