曜日別特売
ERL8200HA アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明) 50630084

アウトドアライト ポールスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)58.6
エネルギー消費効率(Lm/W)51.9
内容量1台注文コード50630084品番ERL8200HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥153,000

DUALシリーズ
電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体
灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。
配光用途に合わせた最適な光学制御
配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応
スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。
自由な首振り・回転角設定
首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。

種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストタイプD200タイプ×2電圧(V)対応:100~242消費電力(W)58.6スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)53光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.9LED寿命(時間)40000配光角度(°)48演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1521調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当CDM-T35W×2灯LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする