ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポールライト
アウトドアライト ポール灯 灯体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50630170
品番
ERL8040SA
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
Pole Lightシリーズ
道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
仕様
上方光束比:0-5%
材質
セード:アクリル
質量(kg)
6.6
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
対応:100〜242
消費電力(W)
82.3
電源
内蔵タイプ
構造
防雨形
仕上
メタリック仕上(シルバー)
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.8
光束(Lm)
9234
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
8053
調光の可否
不可
器具相当
水銀ランプ250W
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。