ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポールライト
アウトドアライト ポール灯 灯体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
7718
注文コード
50630197
品番
ERL8170HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥228,000
この商品は
定格光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Pole Lightシリーズ
道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
仕様
上方光束比:0-5%
材質
セード:アクリル(透明消)
質量(kg)
9.3
材質(本体)
アルミ
タイプ
8000lmタイプ・LEDモジュール付
電圧(V)
対応:100〜242
消費電力(W)
86.3
電源
内蔵タイプ
構造
防雨形
仕上
レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.4
光束(Lm)
7745
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
7718
調光の可否
不可
器具相当
水銀ランプ250W
LED交換
不可
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50630197
ERL8170HA
54186469
ERL8170HB
ポール灯
ENDO(遠藤照明)
1台
¥
149,800
税込
¥
164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)