曜日別特売
ERL8222B テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明) 50630215

 

ERL8222B テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明) 50630215
ERL8222B テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明) 50630215

テニスコート用ポールライト 灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)435
内容量1台注文コード50630215品番ERL8222B
参考基準価格(税別)¥489,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

FLOODシリーズ
コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射
最適なプレイ環境を実現するポールライト
テニスコートに最適な配光へのこだわり
テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。
夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり
夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。

材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)435電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.9LED寿命(時間)60000明るさ(Lm)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)60000調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光器具相当メタルハライドランプ1000WLED交換不可
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする