仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.4
色黒
タイプ700タイプ
消費電力(W)7.9
定格電圧(V)100
色温度(K)2700〜6500相当
ビーム角(度)58
エネルギー消費効率(Lm/W)61.1
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(黒艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)51
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)483
調光率(%)1〜100
配光タイプ超広角配光
器具相当FHT24W/白熱球80W〜60W
LED交換不可